BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
ROAD RACE R11(NHS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41536548
品番
RMT04867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
2輪レースのST600クラス指定タイヤとして
フロント
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/600R17 TL
タイプ
TL
パターン
R11(NHS)
標準リム幅(inch)
3.5
タイヤ幅(mm)
120
トレッド幅(mm)
118
適合リム幅(inch)
3.00〜3.50
偏平率(%)
600
タイヤ外径(mm)
604
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません