BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
Enduro E50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
21
タイヤ幅(mm)
90
注文コード
41536566
品番
MCS01433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
リム径・タイヤ幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途
エンデューロレースを楽しむお客様に
フロント
タイヤサイズ
90/90-21 54P WT
標準リム幅(inch)
1.6
パターン
E50
タイヤ幅(mm)
90
リム径(inch)
21
トレッド幅(mm)
86
適合リム幅(inch)
1.60〜2.15
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
709
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません