※単品画像
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
EXEDRA G852
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
リム径(inch)
16
16
17
タイヤサイズ
200/55R16 77H TL
200/55R16 77H TL
200/60R16 79H TL
200/50R17 75V TL
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41536627
品番
MCR05512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途
リア
タイヤサイズ
200/55R16 77H TL
パターン
G852
タイヤ幅(mm)
200
リム径(inch)
16
偏平率(%)
55
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません