#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538113

 

#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538113
#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538113
#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538113

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼び#3注文コード41538113品番#3×3/16
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質ステンレス長さ(inch)3/16寸法L(inch)3/16寸法d(mm)2.5山数48寸法t(mm)1.778寸法S(mm)0.05先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼び#3
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41538147
2021-07-03
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

UNCの六角ねじ穴付き止めネジを探していてこの商品にたどり着きました。注文したもの(短い)に対して画像が違うので初めての注文は少量にしました。
実際には全く問題なく、所望のサイズが入手できました。難しいかも知れませんがサイズ枚に写真が変わったり、サイズの見方がもう少しわかり易いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41538147
2021-10-05
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

なかなかUNCタイプのこのサイズの止めネジが見つからなく困っていましたが、モノタロウでは簡単に見つかり、迅速な入手が出来ました。
とても綺麗な仕上げのネジで取り付け精度も非常に良好でした。

対象商品 : 41538296
2018-12-04
用途: 撮影機器固定時
エルモア合同会社サービス業

撮影機器の固定や組立て時に重宝しています。それ程ニーズの高くないインチホーローですが安定して入手出来るのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41538147
2018-06-01
用途: 機械に使ってある
らいず縫製製造業

機械に使って在ってよく使います また、よく無くします

対象商品 : 41538244
2014-05-15
用途: 海水に浸る樹脂部品固定

ネジ山、六角穴ともに見るからに精度が良さそうな外観で、実際の使用でも変なガタも無く良好でした。
以前使用していたものは六角穴がなめてしまうことが多く、神経を使いましたが、これは安心して使えそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする