MY1B20-400LS-M9NL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400LS) SMC 41540704

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400LS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
注文コード
41540704
品番
MY1B20-400LS-M9NL
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする