MY1B20-53 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-53) SMC 41542323

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-53)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード41542323品番MY1B20-53
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)53配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする