UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015

UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015
UCHA30060GB USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック 41544015

USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード41544015品番UCHA30060GB
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

USB Type-CからHDMIへの変換に対応
「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。
4K/60p対応
4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR10対応
従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。
画面の拡張・複製が可能
複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
HDCP1.4/2.2対応
著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。

ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)USBType-C(オス):約11.3×6.7×40.9、HDMI(タイプA/オス):約19.6×11.0×63.7プラグ金メッキ最大解像度4K(3840×2160)/60pケーブル2重シールドケーブルケーブル径(Φmm)約5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする