DVIアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41544327 品番AD-DV01K2
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)30 コネクタ形状DVI29ピン(DVI-A) メス インチナット(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×34.3×15.8(突起部・コネクタシェルを除く) 対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用 アズワン品番64-0909-50 オス形状ミニD-sub(HD)15ピン メス形状DVI29ピン(DVI-A) 変換タイプメス - オス 対応モードDVIシングルリンクモード コネクタ1DVI29ピン(DVI-A) コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする