質量(g)34
コネクタ形状DVI29ピンメス インチナット(4-40) - DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×36.3×15(突起部・コネクタシェルを除く)
対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用
アズワン品番64-0909-51
準拠DDWG準拠、ANSI/EIA-364準拠
オス形状DVI24ピン(DVI-D)
メス形状DVI29ピン
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI29ピン
コネクタ2DVI24ピン(DVI-D)