曜日別特売
MY1B20-975H-A93L MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-975H) SMC 41545272

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-975H)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード41545272品番MY1B20-975H-A93L
参考基準価格(税別)¥69,080販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)975配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする