MY1B25-1020SLZ-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1020SLZ) SMC 41553295

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1020SLZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
注文コード
41553295
品番
MY1B25-1020SLZ-A93L
参考基準価格(税別)¥75,570販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1020
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする