LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41557586 品番 Black/1m
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。

用途インターネットに接続するために使用 ブラック 規格CAT5e ケーブル長(m)1 構造より線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口、椅子や台車などが通る場所に設置をされる場合はケーブルプロテクター等で保護をしてください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。電線内部での断線や機能の低下が発生するおそれがあります。特にケーブルの端末にあるコネクタ接続部分で発生しやすいため、ご注意ください。
※ケーブルを設置する際には、ノイズ等の影響をうける可能性があるため、他の電線などを近づけないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
デジタルミキサーとルーターの接続
建設業・工事業

至って普通のLANケーブル。
安価なのが良い。
本当は3mが欲しかった。ラインナップへの追加を希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする