モバイルバッテリー 5000mAh (USB Type-Cケーブル/コンセント一体型) PD コンパクト USB-C×1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41557857 品番 EC-C30LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

AC充電器としても使えるコンパクトな2in1モバイルバッテリー。手のひらサイズでポーチやポケットにすっぽり収まり、気軽に持ち運び可能です。ケーブル一体型の5000mAh容量で、外出先でも安心して充電できます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。

用途
USB Power Delivery対応のAC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。
ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。
モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。
本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。
一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を装備しています。USB Type-Cポートに別途用意したケーブルを挿すことで、2台のスマートフォンなどを同時に充電できます。
※AC充電器として使用する場合は計15W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計15Wを2台に電圧分配して充電を行います。
AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。
※AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。
スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間で充電できます。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様電池定格容量:3.6V/5000mAh 18Wh その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 ブラック 質量(g)約210 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(mm)幅約83×奥行約32×高さ約52 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ×1、電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C port/cable:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)C:1.5、USB Type-C:2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)5 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載のでは充電できません。 定格出力電圧(V)AC充電器として使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9/12/15/20、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力30W:USB Type-C port/USB Type-C cable:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20WUSB Type-C port/USB Type-C cable:5V時3A・9V時2.22A

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする