コスモ スーパーフリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
引火点(℃)172
内容量1缶(18L)注文コード41560016品番32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。

用途
冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油
密度(g/cm3 at15℃)0.9077引火点(℃)172動粘度(mm2/s)40℃:31.57、100℃:4.39色(ASTM)L0.5流動点(℃)-45酸価(mgKOH/g)0.01仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格絶縁破壊電圧(kV)48フロック点(℃)-56銅板腐食(100℃×3H)1容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする