コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 油圧作動油
コスモ スーパーエポック ES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
41560199
品番
56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途
射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に
仕様
泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)
20
引火点(℃)
252
流動点(℃)
-25
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
100℃:8.007、40℃:56.60
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
108
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8714
色(ASTM)
L0.5
酸価(mgKOH/g)
0.13
危険物の性状
非水溶性
水分離性(O-W-E mL/分)
43-37-0(20)/54℃
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません