99193 ウインドシールドRS SWISH('18〜'19) DAYTONA(デイトナ) 41571487 99193 ウインドシールドRS SWISH('18〜'19) DAYTONA(デイトナ) 41571487 99193 ウインドシールドRS SWISH('18〜'19) DAYTONA(デイトナ) 41571487 99193 ウインドシールドRS SWISH('18〜'19) DAYTONA(デイトナ) 41571487 99193 ウインドシールドRS SWISH('18〜'19) DAYTONA(デイトナ) 41571487 99193 ウインドシールドRS SWISH('18〜'19) DAYTONA(デイトナ) 41571487

ウインドシールドRS SWISH('18〜'19)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41571487 品番99193
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/クリアー/ハードコート仕様) 適合SWISH('18〜'19)<DV12B> クリア 寸法(高さH×幅W)(mm)シールド:415(センター405)×370
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする