MY1B25-500LZ-M9NS MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-500LZ) SMC 41574977

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-500LZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Nリード線(m)(-) 0.5注文コード41574977品番MY1B25-500LZ-M9NS
参考基準価格(税別)¥71,560販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする