画像準備中

デジタルマルチプロセッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41578243 品番WZ-DM304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音質を調整するイコライザー、音の分離を抑え方向感を調整するディレイ機能などを搭載し、明瞭な音声を必要とする講堂・体育館・集会場などの音響システムに最適です。

仕様積み重ね条件:2段積み以内(3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。) 質量(kg)約4 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
注意
長期間連続して使用する場合は1年に1回は、お使いにならない時間帯に電源をいったん「切」にしてから再度電源投入を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする