タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの パン型
フタ付パン焼アルスター1.5斤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41597877
品番
1661
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
角型の食パンがふっくら焼けます。厚鋼板を使用していてムラなくおいしく焼き上がります。
蓋はスライド式ですので、蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
材質
アルスター(材厚0.6mm)、スチール
容量(mL)
2700
質量(g)
685
内寸法(mm)
105×228×117
表面処理
アルミメッキ
外寸法(mm)
125×250×130
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は水洗いせずに、汚れ等をきれいに拭き取り、食用油等を隅々まで軽く塗ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。