※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-940Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41603616
品番
MY1B25G-940Z
参考基準価格(税別)
¥62,430
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
940
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード