※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
22
22
22
14
15
16
18
20
25
30
35
40
5
8
12
4
6
10
45
50
28
55
60
65
70
80
ねじピッチ
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41608445
品番
4×22
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
22
材質/仕上
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7