※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1500Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93
A93
M9B
M9N
M9BW
M9P
M9PW
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41616548
品番
MY1B32-1500Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥95,480
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード