ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
変形フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625186
品番
UCFB206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
132
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
55
寸法J(mm)
40
寸法J1(mm)
29
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
65
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
変形フランジ形
質量(kg)
0.92
軸受呼び番号
UC206
取付ボルトの呼び
M8mm、5/16inch
適合軸受箱
FB206
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方