Advancedコンピュータネットワーク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41626315 品番9784320124400
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別) 書籍
3,000

コンピュータ通信技術の専門書である。スイッチの技術から,IPv6,マルチメディア通信,管理,セキュリティ,暗号・認証,オーバーレイネットワークまで,ネットワーク管理者・技術者として知っているべき内容を幅広く取り上げた。コンピュータ通信技術は秀逸な仕組みやアイデアに溢れている。様々な技術がなぜそのようになっているか,仕様の本質を理解しやすいように,多くの図とわかりやすい文章で記述した。たくさんの課題をどう解決してきたかを知ることで,今後の技術進歩につなげてほしい。

ジャンル数学 分類専門 判型B5 ページ数251 著者名原山美知子 初版年月2018/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする