LIFE SHIFT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41627304 品番9784492533871
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別) 書籍
1,800

誰もが100年生きうる時代をどう生き抜くか。 働き方、学び方、結婚、子育て、人生のすべてが変わる。 目前に迫る長寿社会を楽しむバイブル。 世界で活躍するビジネス思想家が示す、新しい人生のビジョン。 みんなが足並みをそろえて教育、勤労、引退という 3つのステージを生きた時代は終わった。 では、どのように生き方、働き方を変えていくべきか。 その一つの答えが本書にある。 100歳時代の戦略的人生設計書。 《本書の主な内容》 人生はより長く、健康になる。 エクスプローラー、インディペンデント・プロデューサー、ポートフォリオ・ワーカーという新しいステージが出現する。 40年の労働で老後の20年をカバーできても、35年をカバーするのはしんどい。 テレビの前やゴルフコースで過ごすには、35年はあまりに長い。老後=人生のおまけという考えを捨てよう。 企業年金、国の年金だけをあてにして生きることは難しくなる。 お金(有形資産)も大事だが、見えない資産(無形資産)も大事。 スキル、知識、仲間、評判、健康、生活、友人関係、アイデンティティ、人的ネットワーク、オープンな姿勢が大事。 大学卒業後、すぐに就職を考えるのは危険。自分を見きわめ、選択肢を広げることを考えるべき。 結婚相手を選ぶ際は慎重に。 労働市場に存在する職種は、これから数十年で大きく入れ替わる。 100歳になった自分がいまの自分をどう見るかを考える。 個人と企業の間で、産業革命に匹敵するほどの激しい争いが起きる。 共働きの本当のリスクは、消費水準を下げられないこと。 金融商品を買うときは、パンフレットの細部に気をつけ、手数料をチェックする。 レクリエーション(余暇)ではなく、リ・クリエーション(自己の再創造)に時間を使おう。 男女の役割分担が変わる。質の高いパートナー関係が必要になる。 数十年単位での役割の調整が必要。高度な信頼関係と徹底した計画が不可欠。 他の世代と一緒に生き、交流する機会がどんどん増えていく。 各人のアイデンティティが変わっていく。 教育機関=学びの提供、企業=多様な人生への対応、政府=格差への対応、という課題がこれから生じてくる。 《世界を代表する知識人が称賛!》 明快でタイムリー、オリジナルで書きぶりも素晴らしく、そしてとても恐ろしい。 ニーアル・ファーガソン(『劣化国家』著者) より健康で長寿になる私たちの人生に関する迫真のケーススタディ。 私たちの知っている世界とはまったく別の未来がくるだろう。 ダロン・アセモグル(『国家はなぜ衰退するのか』著者)

ジャンル経営 分類専門 判型B6 ページ数414 著者名リンダ・グラットン アンドリュ-・スコット 池村千秋 初版年月2016/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする