アジアローカル企業のイノベーション能力

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41628598 品番9784496053726
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

日本の自動車関連企業にとってアジアはグローバル事業の中核的市場となっており,その重要性は論を待たない。自動車メーカーはいわずもがな,主な1次サプライヤーもアジア進出を果たしており,コストのさらなる削減のためには深層の現地化が必要という認識が業界に広がっている。そうしたなか本書は,これまであまり注目されなかったアジアローカル2次サプライヤーを対象に,彼らの能力構築と進化経路,そしてイノベーションプロセスを具体的に描き出したものである。

ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数215 著者名赤羽淳 土屋勉男 井上隆一郎 初版年月2018/07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする