高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
スーパーつるぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
41631530
品番
105×1×15 SA36S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強靭でシャープな切れ味!
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
用途
鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用
厚さ(mm)
1
砥材
SA36S BF2
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
適合材
鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。