305×2.0×25.4 低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 高速電機(富士製砥) 41631609

低速チップソー切断機用 ゴールドさくら

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41631609品番305×2.0×25.4
参考基準価格(税別)¥31,760販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。

用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする