高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41631645 品番305×2.0×25.4
参考基準価格(税別)¥49,260 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。

用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数80 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)4200
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする