コロナ社[事務用品]
技術者のための特許事始
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41635799
品番
9784339077858
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
日米で300以上の特許を取得している著者が、特許に対する誤解を解き、特許取得のための心構えやノウハウを綴る。研究開発に携わってから間もない若い技術者に向けて、随筆風に解説した入門書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
149
著者名
角南英夫
初版年月
2008/01