武蔵野美術大学出版局
武蔵野美術大学出版局の 書籍
武蔵野美術大学出版局の 法律/保険
表現者のための憲法入門
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645513
品番
9784864630283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
表現の自由とは。知る権利とは。保障される内容と国家の仕組みを、憲法の条文に基づき豊富な事例で学ぶ入門書。国際社会のなかでの日本をみつめ、表現者として憲法の扉を叩く。
ジャンル
法律
分類
専門
判型
A5
ページ数
278
著者名
志田陽子
初版年月
2015/04