遮熱01610-JZ_SNW9(遮熱ホワイト) エアライト+遮熱ヘルメット 01610-JZ通気孔付 谷沢製作所 41647209

※水洗いできます

遮熱01610-JZ_SNW9(遮熱ホワイト) エアライト+遮熱ヘルメット 01610-JZ通気孔付 谷沢製作所 41647209
遮熱01610-JZ_SNW9(遮熱ホワイト) エアライト+遮熱ヘルメット 01610-JZ通気孔付 谷沢製作所 41647209
遮熱01610-JZ_SNW9(遮熱ホワイト) エアライト+遮熱ヘルメット 01610-JZ通気孔付 谷沢製作所 41647209
遮熱01610-JZ_SNW9(遮熱ホワイト) エアライト+遮熱ヘルメット 01610-JZ通気孔付 谷沢製作所 41647209

エアライト+遮熱ヘルメット 01610-JZ通気孔付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可名入れ可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41647209
品番
遮熱01610-JZ_SNW9(遮熱ホワイト)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

新型内装「エアライト」+遮熱の最強コンビ。
ヘルメット内の通気性が向上し、直射日光を反射、ヘルメット内の温度上昇を抑えます。
ジャブジャブ水洗いできるので、使用後のお手入れがかんたんです。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来落下物用、墜落時保護用
材質
ABS
寸法(mm)
282×219×151
色
遮熱ホワイト
質量(g)
395
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットバンドEPA装備、ワンタッチあごひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
あり
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする