インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールド 41656476 インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールド 41656476 インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールド 41656476 インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールド 41656476 インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールド 41656476 インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールド 41656476

デニムタイル(デニムレンガ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(88枚) 注文コード 41656476 品番 インディゴユナイテッド イーストコーストトラディショナル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デニム巻いた木製タイル。一般的なスライス煉瓦や二丁掛タイルに近いサイズとすることで、モジュールとしては馴染みのあるものなのに、今まで見たことがない新鮮で心地良いデニムタイル。
一つひとつ手作業で、丁寧に小口側まで生地を巻き込んであるので、目地スペースを設けて施工したり、出隅なども綺麗に納めることが可能です。
5色のバージンデニムを組み合わせた絶妙なカラーコンビネーションのEAST COAST TRADITIONALと、ユーズドデニムを使ったWEST COAST VINTAGEの2種類があります。

用途室内の壁面 セット内容レギュラー72枚+ハーフ16枚 材質生地:デニム(バージン)/芯材:ファルカタ バージンデニム(5色) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レギュラーサイズ:220×60×10/ハーフサイズ:110×60×10 適合面積(m2)1
注意
※デニム生地の色合いは全く同じではありません。1枚1枚異なりますので、予めご了承ください。
※接着剤、または両面テープを用いて施工してください。
※タイルをカットしたい場合、タッカーを外して一旦デニム生地を外し、芯材のみカットした後に、余分なデニムをカットしてデニムを巻き直してください。
※濡らしたりしないようにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする