ハイブリッド蓄電システム

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41657167 品番HIB-1200
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。

充電時間(時間)約5 容量1200VA 800W(蓄電容量) 出力電圧正弦波 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×700×400(キャスター部を除く) 電池シール鉛蓄電池 使用環境温度(℃)0〜40 バックアップ時間約3時間(500V)/約2時間(800V) ポート(出力)AC100V6個口 総質量(kg)約120
注意
※配送は個口となります。
※設置はお客様のほうで行って頂きますのでご了承くださいませ。
※急激に負荷のかかるモーター類を使用した機器には不適です。
※バックアップ時間はバッテリー充放電状態、使用年数(除々に劣化)、接続機器の状態によっては異なりますので、あくまで参考時間であり、保証値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする