半袖ブルゾン WA820

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41671359 品番 WA820
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
筆記用具や三角スケール、携帯電話などを収納できるポケットを随所に装備

アイボリー サイズLL 種別半袖ブルゾン 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)綿60、ポリエステル40 仕様背裏メッシュ、三角スケールも入る左袖ペン差し、背中ノーフォーク、天蓋付Wポケット、左胸ペン差し 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)66 生地ポプリン 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする