曜日別特売
MY1B40-2500LZ-XB11 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2500LZ) SMC 41676346

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2500LZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
41676346
品番
MY1B40-2500LZ-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥157,950
ストローク(mm)
2500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41676346MY1B40-2500LZ-XB1168437128MY1B40-2500LZMY1B40-2500LZ-XB11 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68437128MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
¥159,800
税込¥175,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする