半袖ブルゾン WA10450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41676977 品番 WA10450
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

消臭機能と腕の上げ下げをフリーにしたトリカット、通気性抜群の脇下メッシュを採用。
使用済みペットボトルを回収し、再利用して作られた地球にやさしい再生繊維です。地球環境を考え、限りある資源を有効活用しています。
吸汗・速乾性に優れています。
通気性が高く、ドライタッチのサラサラ感
シワになりにくく、イージーケア
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー サイズ5L 種別半袖ブルゾン 機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工、トリカット 混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55) 仕様エコマーク付(左袖)、トリカット+脇下メッシュ、脇消臭テープ(デオグラフト)、背中ヨーク反射ワッペン、背裏メッシュ、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、左胸内ポケット 材質ファスナー/フロント:プラスチック、ボタン/プラスチック エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 生地トロピカル 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする