半袖ブルゾン WA10480

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41685508 品番 WA10480
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
背中ノーフォークメッシュ:突っ張らないから動きやすい!通気性抜群で快適!

ネイビー サイズL 種別半袖ブルゾン 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 仕様エコマーク付(左袖)、袖口+カーゴポケットにマジックテープ、左胸ポケット内ペン差し、左袖ペン差し、前立て+胸フラップにキズ防止マジックテープ、比翼ファスナー式、右脇ポケット内コインポケット、背中ノーフォークメッシュ 規格JIS T8118 エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)65 生地ソフトサマーツイル 色番3 材質(ファスナー)フロント:プラスチック グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする