色シルバー
サイズS
種別半袖ブルゾン
機能帯電防止
混率(%)再生ポリエステル60/綿40
仕様エコマーク付(左袖)、袖口+カーゴポケットにマジックテープ、左胸ポケット内ペン差し、左袖ペン差し、前立て+胸フラップにキズ防止マジックテープ、比翼ファスナー式、右脇ポケット内コインポケット、背中ノーフォークメッシュ
規格JIS T8118
エコマーク認定認定
胸囲(cm)108
肩幅(cm)44
袖丈(cm)24
着丈(cm)61
生地ソフトサマーツイル
色番6
材質(ファスナー)フロント:プラスチック
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 103 011