半袖ブルゾン WA10550

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41686953 品番 WA10550
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

トリカットで動きなめらか。機能充実&リーズナブルなシリーズ!
背中ノーフォークでツッパリ解消!トリカットで脇のツッパリ解消!
サマーツイル:ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。

ネイビー サイズS 種別半袖ブルゾン 機能帯電防止、トリカット 混率(%)ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1 仕様右胸ファスナー付ポケット、右脇ポケット内にコインポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、胸ポケットマジックテープ仕様、背中ノーフォーク 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)61 生地サマーツイル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする