色モスグリーン
サイズXL
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止、トリカット
混率(%)ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
仕様右胸ファスナー付ポケット、右脇ポケット内にコインポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、カフス調整ボタン、胸ポケットマジックテープ仕様、背中ノーフォーク
材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
胸囲(cm)124
肩幅(cm)52
袖丈(cm)60
着丈(cm)69
生地サマーツイル
色番7