曜日別特売
MY1B40-750Z-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-750Z) SMC 41689576

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-750Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード41689576品番MY1B40-750Z-A93L
参考基準価格(税別)¥96,910販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
750
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする