半袖ブルゾン WA10660

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5L 注文コード41689814 品番WA10660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
背中ノーフォークメッシュでツッパらず動きやすい!
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

ネイビー サイズ5L 種別半袖ブルゾン 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様右胸ファスナー付ポケット、右脇ポケット内にコインポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 生地トロピカル 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41689778
2024-08-11
用途:
製品製造時
製造業

同じメーカーの麻混作業着からの買い換えです。
以前のシリーズAGRESS S-CooL AG960気に入っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする