曜日別特売
WA10660 半袖ブルゾン WA10660 サンエス 41689954

半袖ブルゾン WA10660

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード41689954品番WA10660
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
背中ノーフォークメッシュでツッパらず動きやすい!
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

グリーンサイズ5L種別半袖ブルゾン機能帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20仕様右胸ファスナー付ポケット、右脇ポケット内にコインポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック胸囲(cm)136肩幅(cm)56袖丈(cm)28着丈(cm)71生地トロピカル色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41689778
2024-08-11
用途: 製品製造時
製造業

同じメーカーの麻混作業着からの買い換えです。
以前のシリーズAGRESS S-CooL AG960気に入っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする