サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖ジャケット WA11221R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41691905
品番
WA11221R
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を高次元で融合!
TC素材の上質な着心地と充実した機能性をスタイリッシュに身にまとう。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
色
ネイビー
サイズ
4L
種別
長袖ジャケット
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
チンガード、首テープ、左袖ペン差しポケット、肘タック、左袖腕章ループ、右胸ファスナーポケット、左胸ペン差しポケット
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属(隠しタイプ)
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
生地
サマーツイル
色番
3