長袖ジャケット WA11221R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41691948 品番 WA11221R
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

デザイン性と機能性を高次元で融合!
TC素材の上質な着心地と充実した機能性をスタイリッシュに身にまとう。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。

シルバー サイズL 種別長袖ジャケット 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様チンガード、首テープ、左袖ペン差しポケット、肘タック、左袖腕章ループ、右胸ファスナーポケット、左胸ペン差しポケット 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属(隠しタイプ) 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地サマーツイル 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする