長袖ブルゾン WA11711

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41694784 品番 WA11711
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

これが新基準!多機能搭載のハードビズ・シリーズ
ポリエステルの強さと綿の吸汗性を合わせもった素材で、柔らかな風合い。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー サイズL 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様背裏メッシュ、右胸ファスナーポケット(野帳、小型タブレットが入ります)、天蓋かくしドットボタン、ポイントカン止め、背中ノーフォークメッシュ、肘タック、左袖ペン差しポケット、脇消臭テープ(デオグラフト)、逆玉左右脇ポケット、調整ベルト、調節ボタン 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 生地サマーツイル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする