色シルバー
サイズ4L
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様背裏メッシュ、右胸ファスナーポケット(野帳、小型タブレットが入ります)、天蓋かくしドットボタン、ポイントカン止め、背中ノーフォークメッシュ、肘タック、左袖ペン差しポケット、脇消臭テープ(デオグラフト)、逆玉左右脇ポケット、調整ベルト、調節ボタン
材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
胸囲(cm)130
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)71
生地サマーツイル
色番6