長袖ブルゾン WA11801

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41696769 品番 WA11801
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

熱気がこもりやすい首筋付近にメッシュを配し、通気性を確保。襟の切り替えデザインと一体化し、首回りに立体感をもたらす。
ストレッチ性の高い生地に加え、ツッパリ防止と通気性を兼ねるノーフォークメッシュが、ハードな現場作業をサポートする。
ユーロスタイルの最も目を引く特長である、反射テープ。夜間作業での安全性を確保する。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー サイズXL 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止、ストレッチ、反射テープ 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様衿中心切り替え、左胸ファスナーポケット、背裏メッシュ、反射テープ(背中・腕)、配色カン止め、脇スリット調節ベルト尾錠、後ろヨーク中心メッシュ、背中ノーフォークメッシュ、消臭テープ(脇) 材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック、ボタン/金属 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 生地ストレッチサマーツイル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする