長袖ブルゾン WA11911

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41701276 品番 WA11911
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

様々なシーンに対応するオールマイティなデザインに、アクティブな配色をプラスし洗練された印象に。
ストレスフリーストレッチ素材。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー サイズ4L 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止、ストレッチ、反射パイピング 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様NEW懐ポケット(静電テープ引手付き)、反射パイピング、カラーカン止め、背裏メッシュ、肩ダーツ、脇消臭テープ(デオグラフト)、袖口調節ボタン、裾調調節ボタン、左袖二重ペン差し、左胸ポケットネームループ 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 生地ストレッチサマーツイル 色番3 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする